クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62702765
品番
25684
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
制電糸、ストレッチ素材を採用、無駄を省いてリーズナブルな価格です。
様々な業種に対応できる男女兼用ユニセックスユニフォームです。
色
ロイヤルブルー
サイズ
SS
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
69
素材
ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。