防水防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ サイズ7L 注文コード62702800 品番54390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

耐水圧や透湿性に優れたエコ素材を採用した防水防寒ユニフォームです。制電糸や反射パイピングも採用しており、安全性にも配慮しています。取り外し可能なフードは、ヘルメットの上からもかぶれる大きめサイズです。

オレンジ サイズ7L 胸囲(cm)158 混率(%)表:ポリエステル100(ドビー)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(トリコット)、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)63 袖丈(cm)69 着丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする