防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62702836 品番 57390
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

耐水圧や透湿性に優れたエコ素材を採用した防水防寒ユニフォームです。制電糸や反射パイピングも採用しており、安全性にも配慮しています。

ネイビー サイズLL 混率(%)表:ポリエステル100(ドビー)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(トリコット)、中綿:ポリエステル100 股下(cm)77 ウエスト(cm)94〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする