長袖シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62702844 品番 25684
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

制電糸、ストレッチ素材を採用、無駄を省いてリーズナブルな価格です。
様々な業種に対応できる男女兼用ユニセックスユニフォームです。

ネイビー サイズSS 胸囲(cm)102 肩幅(cm)39 袖丈(cm)57 着丈(cm)69 素材ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする