クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62702976
品番
54391
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
高い耐久性を誇る綿100%のキャンバス生地です。無駄を極力省き、機能性を高めた防寒ジャンパー&パンツです。衿ボアは取り外しが可能です。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
118
混率(%)
表:綿100(キャンバス)、裏:ポリエステル100(ボア)、袖裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68