防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62703080 品番 54391
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

高い耐久性を誇る綿100%のキャンバス生地です。無駄を極力省き、機能性を高めた防寒ジャンパー&パンツです。衿ボアは取り外しが可能です。

ブラック サイズLL 胸囲(cm)126 混率(%)表:綿100(キャンバス)、裏:ポリエステル100(ボア)、袖裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 着丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする