防寒パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62703256 品番 57391
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高い耐久性を誇る綿100%のキャンバス生地です。無駄を極力省き、機能性を高めた防寒ジャンパー&パンツです。

ブラック サイズ4L 混率(%)表:綿100(キャンバス)、裏:ポリエステル100(ボア)(タフタ)、中綿:ポリエステル100 股下(cm)77 ウエスト(cm)110〜118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする