軽防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62703579 品番 54386
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

軽量でシンプルなデザインの防寒ジャケットです。ストレッチ性に優れた高性能素材を採用、ポケットやペン差しなど多彩な機能を装備して効率的な作業をサポートします。

ブルー サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)表:ポリエステル100(ストレッチ)、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 着丈(cm)67 裄丈(cm)87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする