クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
軽防寒ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62703606
品番
54386
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軽量でシンプルなデザインの防寒ジャケットです。ストレッチ性に優れた高性能素材を採用、ポケットやペン差しなど多彩な機能を装備して効率的な作業をサポートします。
色
ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
混率(%)
表:ポリエステル100(ストレッチ)、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
93