質量(kg)0.2
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
幅(Φmm)110
エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V)/108.6(200V)/105(242V)
入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)
光束(Lm)630(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)
埋め込み寸法(mm)Φ100
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合