画像準備中

WITHNA ビルトインコンロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)26 注文コード62703859 品番PD-829WS-U60CV
参考基準価格(税別)¥211,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は質量など6種類から選べます 他の種類を見る

WITHNA

仕様お手入れ性:段差少なく拭きやすい、広々使える小径アイランド型グリル排気口+すっきりフレーム。・らくグリル(脚なしフッ素焼網、クリアコート受皿、グリルサイドカバー同梱)・丈夫でサッとふける・・・フレームレスハイパーガラスコートトップ オプション【豊富な便利グッズ】ラ・クックグランポッド、ラ・クックグランシリーズ専用木製プレート、ラ・クックグラン専用クッキングシート格子状焼網 等 質量(kg)26 ジュエルヘアライン×ティアラシルバー(前面×天板) 機能安全安心:【レンジフード連動機能】( NECフォーマットと家製協フォーマットを複合発信!)点火消火に連動します【感震停止機能搭載】万が一の地震の際に消火します【全口消し忘れ消火機能】(120分。短縮変更可能)【操作ボタン戻し忘れお知らせ機能】戻し忘れをブザーでお知らせ、調理便利:【さんまも丸ごと焼ける】ラ・クックグラン(別売)に対応 【お好みのコンロ調理時間を】コンロ調理タイマー(左右コンロ1〜120分、奥コンロ1〜99分全口同時使用可)【グリル開閉がスムーズ】スムーズスライドレール構造(クローズアシスト機能)グリル引き出し幅363mm【ワイドで便利】水なし両面焼ワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ62mm) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×598×561 操作(電源ボタンレス)プッシュ&ダイアル式点消火、火力無段階可変 天板幅(mm)600 グリーン購入法適合 バーナー火口3口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする