画像準備中

GRAND CHEF テーブルコンロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 リッチブロンズ・ブラック×クリアパールブラック(前面×天板) 注文コード62703920 品番PA-F99WCD-L
参考基準価格(税別)¥117,700 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

GRAND CHEF

仕様お手入れ性:ラ・クックグラン(PGDL-50B)同梱・(『フタのつまみレス化+全周折り返し+シンプル取手化』でさらにお手入れしやすく、サンマも丸ごと入る大型のふた付きグリル容器。ふた付きだから専用クッキングシートも使えて掃除らく)・バーナー回りの焦げ付きを低減・・・ヒートカットトップ オプション【豊富な便利グッズ】専用木製プレート、炊飯ナベ、格子状焼網、ラ・クックグラン専用クッキングシート 幅(mm)590 質量(kg)18 リッチブロンズ・ブラック×クリアパールブラック(前面×天板) 機能安全安心:【レンジフード連動機能】(NECフォーマットと家製協フォーマットを複合発信!)点火消火に連動します【グリル点火時お知らせ機能(グリルインフォ機能)】ついうっかりの消し忘れをサポート【低荷重温度センサー(全口)】小鍋・軽量なべでも傾きにくい【全口消し忘れ消火機能】(短縮変更可能)、調理便利:【湯沸し機能(強火力コンロ)】【温度設定で簡単調理】温度キープ機能(強火力コンロ140〜200℃、10℃刻み7段階【ワイドグリルで大きな食材もラクラク!】グリル有効焼き面積:幅252×奥311×高さ62mm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183×595×496( 背面(ホースエンド込み)〜器具先端) 操作【本体を運搬・設置しやすく】右背面部に凹型取っ手【コンロ・グリルタイマー個別表示】コンロ・グリルそれぞれにタイマーを搭載 グリーン購入法適合 バーナー火口2口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする