画像準備中

S-series テーブルコンロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62703965 品番PA-A66WCK-R
参考基準価格(税別)¥103,100 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

S-series

仕様お手入れ性:すっきりフレームトップでふき掃除もラク・・・すっきりトップ・拭きやすい丸いフォルム・・・すっきりクリーンゴトク(安定の3点止め式) オプション【豊富な便利グッズ】 専用木製プレート、炊飯ナベ、格子状焼網・ラ・クックグラン専用クッキングシート 幅(mm)590 質量(kg)18 ブラック×クリアパールブラック(前面×天板) 機能安全安心:【あんしんモード】こんろ30分消火 ついうっかりの消し忘れをサポート【本体外周ロングスカート構造】ねずみ害を低減【低荷重温度センサー(全口)】小鍋・軽量なべでも傾きにくい【全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)】、調理便利:【グリルおまかせ自動調理】オートメニュー機能(姿焼、切身、干物、ラ・クックグラン )【ワイドグリルで大きな食材もラクラク!】グリル有効焼き面積:幅252×奥311×高さ62mm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183×595×496( 背面(ホースエンド込み)〜器具先端) 操作【本体を運搬・設置しやすく】右背面部に凹型取っ手【コンロ・グリルタイマー個別表示】コンロ・グリルそれぞれにタイマーを搭載 グリーン購入法適合 バーナー火口2口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする