タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
IP68完全防水ボックス WGシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62704105
品番
WG25-33-12W
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。
紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質
ASA樹脂(UL94HB)
色
オフホワイト
質量(g)
1073
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×325×120
保護等級
IP68
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
189×265×104(有効寸法)
RoHS指令(10物質対応)
対応