WG30-33-9W IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業 62704121 WG30-33-9W IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業 62704121 WG30-33-9W IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業 62704121 WG30-33-9W IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業 62704121 WG30-33-9W IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業 62704121 WG30-33-9W IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業 62704121

IP68完全防水ボックス WGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62704121 品番 WG30-33-9W
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。
紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。

材質ASA樹脂(UL94HB) オフホワイト 質量(g)1151 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×90 保護等級IP68 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×268×74(有効寸法) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする