WGV28-40-10W IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 62704236 WGV28-40-10W IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 62704236 WGV28-40-10W IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 62704236

IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62704236 品番 WGV28-40-10W
参考基準価格(税別)¥12,140 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。
日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。

材質ASA樹脂(UL94HB) オフホワイト 質量(g)1335 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×100 保護等級IP68 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×338×84(有効寸法) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする