※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ4000 Series ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット プラグイン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62704261
品番
VQ4101R-1W1
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
配管:横配管
切換方式
2位置シングル
保護構造
耐塵・防噴流形(IP65対応)
管接続口径
サブプレートなし(マニホールド用)
シール方式
弾性体シール
ねじの種類
Rc
対応
CE:-
ランプ・サージ電圧保護回路
あり
操作方法
手動:ノンロックプッシュ式(要工具形)
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ形式
プラグインサブプレート
ファンクション
外部パイロット