【完成車納品】子乗せ対応可 小径電動アシスト自転車 ATOSS Fami

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62704315 品番 E-ATS-F203BA-AL
参考基準価格(税別)¥134,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

パワフルなトルク感を活かして、生活の『後をおす』自転車として名付けられた自転車、ATOSS(アトース)から、3人乗り対応の子育てモデルが登場。
チャイルドシートを付けずにご利用もいただけます。リアBOX等を取付ける事でさらに便利に!小柄な女性でも乗りやすい幅広設計で安心してお乗りいただけます。

その他【安全・環境基準】BAA適合 マトベージュ 充電時間約5.0時間 バッテリー容量(Ah)9 適応身長(cm)137〜 / 幼児同乗時:154〜 走行距離(km)71〜48 変速内装3段変速
注意
※チャイルドシートは別売りとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする