〜脳を育む〜アンパンマンごきげんメロディリモコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62704428 品番-
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

「ベビラボ」シリーズより、
「〜脳を育む〜アンパンマンごきげんメロディリモコン」が登場。
思う存分いたずらできる赤ちゃん専用リモコンです。
研究で明らかになった赤ちゃんの気分を切り替える「ごきげんメロディ」を収録!
赤ちゃんが大好きな身近な音からアンパンマンのボイスまで、赤ちゃんの”分かる”音が多数収録され、赤ちゃん自身がたっぷり楽しめるおもちゃです。
ボタン操作で指先の練習にもなります。
リング付きで、ベビーカーやカバンにつけておでかけ先でも遊べます。

セット内容本体:1、おでかけリング:1、取扱説明書/遊び方冊子:1 使用電池単四電池 2本使用(別売り) 適合年齢(歳)6ヶ月以上
注意
※本商品に付属のセット内容以外、すべて別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする