バンダイ
バンダイの 玩具/おもちゃ
バンダイの ブロック/パズル
バンダイの ブロック
アンパンマン ブロックラボ ドキンちゃんのおしゃれなおみせブロックバケツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62704446
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
かわいい小物など女の子の大好きな物が詰まったブロックバケツが新登場!
お店やさんやお部屋、ハートやステージなど組み換え例は無限大!
この商品だけのオリジナルワンピースのドキンちゃんドール入り!
セット内容
ブロック:36ピース、ドール:1体(ドキンちゃん)、背景シート:2枚、サポートシート:1枚
適合年齢(歳)
3歳以上