長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62705547 品番 25686
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
ポロシャツには両脇に消臭テープを採用しています。

ネイビー サイズSS 胸囲(cm)88 肩幅(cm)38 袖丈(cm)57 着丈(cm)64 素材ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする