クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62705565
品番
25686
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
ポロシャツには両脇に消臭テープを採用しています。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。