クロダルマ
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
シルバー
ブラック
ネイビー
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62705617
品番
25686
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
ポロシャツには両脇に消臭テープを採用しています。
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
素材
ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。