クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62705800
品番
26686
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
ポロシャツには両脇に消臭テープを採用しています。
色
シルバー
サイズ
6L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
素材
ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。