長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62706746 品番 25476
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

吸汗速乾性に優れたポロシャツです。
両脇に消臭テープと表からは見えにくいコンシールファスナー、左袖にはペン差しを装備しています。

ネイビー サイズM 胸囲(cm)100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 素材ポリエステル100%(鹿の子)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする