25476 長袖ポロシャツ クロダルマ 62706755

25476 長袖ポロシャツ クロダルマ 62706755
25476 長袖ポロシャツ クロダルマ 62706755
25476 長袖ポロシャツ クロダルマ 62706755
25476 長袖ポロシャツ クロダルマ 62706755

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード62706755品番25476
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

吸汗速乾性に優れたポロシャツです。
両脇に消臭テープと表からは見えにくいコンシールファスナー、左袖にはペン差しを装備しています。

ネイビーサイズL胸囲(cm)106肩幅(cm)46袖丈(cm)60着丈(cm)70素材ポリエステル100%(鹿の子)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする