※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100-HB 玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm 祥碩堂 62707095 100-HB 玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm 祥碩堂 62707095 100-HB 玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm 祥碩堂 62707095 100-HB 玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm 祥碩堂 62707095

玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯径(mm)2 芯色 色(本体)グレー 注文コード62707095 品番100-HB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は芯径・芯色・色など11種類から選べます 他の種類を見る

超軽量!ほど良い長さのコンパクトボディ。
短軸仕様でポケットに収納しやすく、使いやすい。
先端真鍮製で耐久性UP!滑らかな書き味で折れにくい。

芯色 芯径(mm)2 色(本体)グレー 用途木材、コンクリートの墨付けに 全長(mm)130 材質(ボディ)ポリカーボネート材 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33531025
2022-12-29
用途:
芯が削れない

ノック部分に芯削りが付いているが、中の刃が芯と一緒に共回りしてしまい、芯が削れない。。。残念。

対象商品:
62707095
2021-06-25
用途:
墨付け
菊池建装 様 (建設業・工事業)

黒って書いてるからボディが黒だと思ったらグレーが来ました(笑)
分かりにくくて注文に困ります。
玄武自体はショートサイズで可愛くて使いやすいです

MonotaROからの回答

商品情報の追加を検討いたします。貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする