722 光MAX ガラスクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 62707147 722 光MAX ガラスクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 62707147

光MAX ガラスクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード62707147 品番722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

タバコのヤニ・手アカ等の汚れを素早く落とせるガラスクリーナーの業務用大容量タイプです。
強力な洗浄力でガラスのしつこい汚れも素早く除去できます。
ノーシリコン・ノーコンパウンドで、ギラつかず拭きムラのない透明な仕上がりです。

適合ヤニ 質量(g)4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120 危険物の類別非危険物
注意
※専用のスプレー容器に詰め替えてからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする