PROSTAFF(プロスタッフ)
PROSTAFF(プロスタッフ)の ボディー用
PROSTAFF(プロスタッフ)の カークリーナー
PROSTAFF(プロスタッフ)の 水アカクリーナー
光MAX 水アカ除去剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4L)
注文コード
62707165
品番
724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ノーコンパウンドでガンコな汚れ・水アカを落とす業務用大容量タイプのクリーナーです。
ボディーの老化を早める水アカや雨ジミ・タール・ピッチ等を強力に除去。拭き取りの作業性もバツグンです。
質量(g)
3927
タイプ
ノーワックスタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
344×132×132
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色対応
注意
※保管時に内溶液が層状に分かれて分離しますので、ご使用前によく振って下さい。