ハイブリッド長袖アンダーレイヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62707288 品番 47136
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

さらりとした肌触りで通気性の高いジャガードメッシュの本体と丈夫な布帛の袖を組み合わせたハイブリッドアンダーレイヤーです。
ファン付き作業服ベストのインナーとして最適インナーです。

ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)112〜120 身長(cm)175〜185 素材身頃:ポリエステル65%、ポリプロピレン31%、ポリウレタン4%/袖:ポリエステル65%、綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする