クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ハーネス対応ベスト 服のみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62707455
品番
26886
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
車両運転時でも快適なサイドファン仕様です。
ハーネス対応で高所作業時の安全性も確保します。
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
57
着丈(cm)
74
素材
ポリエステル65%、綿35%
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。