ハーネス対応半袖ジャンパー 服のみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62707674 品番 268861
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

車両運転時でも快適なサイドファン仕様です。
ハーネス対応で高所作業時の安全性も確保します。

ネイビー サイズLL 胸囲(cm)126 肩幅(cm)49 袖丈(cm)26 着丈(cm)70 素材ポリエステル65%、綿35%
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする