クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ハーネス対応半袖ジャンパー 服のみ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
シルバー
注文コード
62707744
品番
268861
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車両運転時でも快適なサイドファン仕様です。
ハーネス対応で高所作業時の安全性も確保します。
色
シルバー
サイズ
L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル65%、綿35%
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。