ゴールドフェザー 上下兼用パテ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3kg×4袋) 注文コード62707838 品番軽量反応硬化型 120分タイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

軽量荷姿で従来パテと同等の施工面積です。
軽い荷姿で持ち運びが便利です。
軽いタッチでヘラ伸びがよく、手首への負担が軽減できます。
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
パテやせが少なく、通常の石膏ボード張り下地は2回塗りで収まります。また、サンドペーパーの目詰まりが少なく研磨作業が楽です。

用途石膏ボードや目地処理に クリーム 可使時間(分)120 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※粉末製品の変質を抑えるため、高温多湿の場所での保管は避けてください。
※異常な高温や凍結の恐れのある場所での保管は避けてください。
※積層段数が多いと、荷崩れの危険性があります。
※用途以外の使用はしないでください。
※気温3度以下での施工は避けてください。
※作業時間を早めるために、ドライヤーなどで強制的に乾燥させることは避けてください。
※目地部、入隅部には、クラック抑制の補強材を伏せこんでください。
※サンディングは粉塵を避けるために、保護メガネや防じんマスクを着用してください。
※使用後は、手を洗い、目や鼻、のどに入った時は、きれいな水で十分に洗浄してください。
※皮膚が敏感な人は、あらかじめ適切なもので保護してください。
※パテの残材や洗浄水は、環境公害とならないように処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする