PE ボトル(白)ミストスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62707874 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。

用途
バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた携帯スプレーボトルです。
アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。
材質ポリエチレン 幅(mm)39 容量(mL)100 高さ(mm)117 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※揮発性の高いものは入れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする