好川産業
好川産業の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
好川産業の スプレーボトル
PE ボトル(白)ミストスプレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62707899
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
用途
バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた携帯スプレーボトルです。
アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
51
色
白
容量(mL)
300
高さ(mm)
193.5
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※揮発性の高いものは入れないで下さい。