ハイブリッドポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62708435 品番 DG812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

通気性に優れた本体と伸縮性に優れた袖を組み合わしたハイブリッドポロシャツ。
両脇に消臭テープ、左袖にペン差しを装備。
吸汗速乾性にも優れています。

ブラック サイズM 胸囲(cm)102 着丈(cm)66 裄丈(cm)75 素材身頃:ポリエステル100%(鹿の子)、袖:ポリエステル90%、ポリウレタン10%(ベア天竺)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする