セット内容Webcam(本体、スタンド、カメラカバー)・クイックインストールガイド・保証カード
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約350
電源パスパワー
ケーブル長(m)3
消費電力約500 mA
インターフェースUSB
最大解像度【H.264】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×480
保証期間2年
コネクタUSB2.0 Type-C/Type-A
フォーカス固定
画素数200万画素
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×37×193
受光素子1/3” CMOS センサー
プロトコルUVC 1.1 & UAC
フレームレート1080P 30 FPS、720P 30FPS、480P 30FPS、360P 30FPS
画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°
ビデオフォーマットH.264、MJEPG、YVU
内蔵マイク全指向性マイク×2