USB-C 2.5Gイーサーネットアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62708617 品番JCE145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

USB-C 2.5Gイーサーネットアダプター。USB Type-Cポートから簡単にLANポートに変換できるイーサネットアダプターです。
通常のギガビットアダプターと格段に違って、最大2.5Gbps伝送速度をサポートしているハイスペック製品です。
約2.5倍速く転送できて、社内インターネットで大量のデータ交換が一気に完成できます。またゲームや動画再生の時でも、安定したネット環境を実現できます。
アルミ筐体とサージ保護を備えて、コンパクトなサイズで持ち運びしやすいです。

セット内容JCE145本体、クイックインストールガイド、保証書 スペースグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)33 外形寸法(mm)68×23×14.5 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB Type-Cオス - RJ-45メス 保証期間2年 ケーブル長(cm)10 給電方式バスパワー USBタイプUSB3.1/3.0(パソコンと接続側) オス形状USB Type-C メス形状RJ-45 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする