ハイブリッドパーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62708618 品番 DG813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

通気性に優れた本体と伸縮性に優れた袖を組み合わせたハイブリッドパーカー。
両脇に消臭テープと紺シールファスナー付きポケット、優れた吸汗速乾性も発揮。

ブラック サイズ3L 胸囲(cm)120 着丈(cm)72 裄丈(cm)81 素材身頃:ポリエステル100%(鹿の子)、フード・袖:ポリエステル90%、ポリウレタン10%(ベア天竺)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする