DG814 フェイクレイヤードポロシャツ クロダルマ 62708794

DG814 フェイクレイヤードポロシャツ クロダルマ 62708794
DG814 フェイクレイヤードポロシャツ クロダルマ 62708794
DG814 フェイクレイヤードポロシャツ クロダルマ 62708794
DG814 フェイクレイヤードポロシャツ クロダルマ 62708794

フェイクレイヤードポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
グレー
内容量1着注文コード62708794品番DG814
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

丈夫でしっかりした素材感の本体と接触冷感素材の袖を組み合わせた重ね着風のお洒落なポロシャツ。
消臭テープ、ペン差しを装備。
吸汗速乾性にも優れています。

グレーサイズL胸囲(cm)108肩幅(cm)44袖丈(cm)長袖:57、半袖:21着丈(cm)72素材身頃・半袖部分:ポリエステル95%、ポリウレタン5%(鹿の子)、長袖部分:ナイロン90%、ポリウレタン10%(ベア天竺)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする