フェイクレイヤードポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62708810 品番 DG814
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

丈夫でしっかりした素材感の本体と接触冷感素材の袖を組み合わせた重ね着風のお洒落なポロシャツ。
消臭テープ、ペン差しを装備。
吸汗速乾性にも優れています。

グレー サイズLL 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)長袖:59、半袖:22 着丈(cm)74 素材身頃・半袖部分:ポリエステル95%、ポリウレタン5%(鹿の子)、長袖部分:ナイロン90%、ポリウレタン10%(ベア天竺)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする