フェイクレイヤードポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズ4L 注文コード62708828 品番DG814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

丈夫でしっかりした素材感の本体と接触冷感素材の袖を組み合わせた重ね着風のお洒落なポロシャツ。
消臭テープ、ペン差しを装備。
吸汗速乾性にも優れています。

グレー サイズ4L 胸囲(cm)124 肩幅(cm)50 袖丈(cm)長袖:63、半袖:24 着丈(cm)75 素材身頃・半袖部分:ポリエステル95%、ポリウレタン5%(鹿の子)、長袖部分:ナイロン90%、ポリウレタン10%(ベア天竺)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする