日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
コンセント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62708977
品番
2PO-W
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
コードリール、100V・屋内型・アースなし(2芯)の交換用コンセント
適合機種
DY-20、DY-204KO、DY-30、H-104、HR-104-B-O、NF-04L、NF-04S、NF-304D、NF-304F、NF-504D、RND-20S、RND-30S、RND-50S
色
白
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
コンセント個数
2
コンセント形状
2P15A125V
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応