コンセント

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62709004 品番2PE-G
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント

適合機種NP-EB24,NP-EB24CT、NP-EB24F、NP-EB24PN、RZ-EB20S、RZ-EB30S、TZ-EB34、Z-EB34 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 コンセント個数2 コンセント形状接地2P15A125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
修理
柊建業株式会社 様 (建設業・工事業)

コード式ドラムのコンセント部が焼けてしましまっているので、交換しました。
バッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする