日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
コンセント
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
62709020
品番
2PE-R
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
適合機種
NP-EK24、NP-EK24CT、NP-EK24F、NP-EK24PN、RZ-EK30S、RZL-EK30S-A15、TRD-220、TRD-320、TRU-220、TRU-320、Z-EK34
色
赤
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P15A125V
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応