13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62709046 品番PTF-M133T
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。
また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。

規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理光沢(抗指紋ガラス) コントラスト比800:1 解像度2560×1080 入力端子Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ13.3型 パネル駆動方式IPS
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62709046
2023-02-18
用途:
対面MTGが、ICT関連のメンテナンス
サービス業

PCとの色合いの相性も良く、タッチパネルとしてはコスパで買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする