適合機種GNF-EB34、H-NNP-EB24、H-NNP-EB34、KS-EB34、KS-EB550、ND-EB34、ND-EB34F、ND-EB54、ND-EB54PN、NDN-EB54F、NDN-EB54FPN、NF-EB34、NF-EB34BU、NF-EB34F、NF-EB34PN、NF-EB34R、NF-EB54、NNP-EB24、NNP-EB24F、NNP-EB34、NPDM-EB34、NP-EB34、NS-EB12、RND-EB20S、RND-EB30S、RND-EB30SF、RND-EB50S
色緑
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
コンセント個数2
コンセント形状接地2P15A125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応