適合機種A-30S、A-34、GNF-EK34、KS-550、KS-EK34、ND-EK34F、ND-EK34L、NE-EK34PN、ND-EK54、ND-EK54PN、ND-EK54F、ND-EK54FPN、NF-EK24CT-5496、NF-EK34、EF-EK-6665、NF-EK34F、NF-EK34-K-5305、NF-EK34PN、NF-EK54、NFH-EK34、NFM-E54、NNP-EK24F、NPDM-EK34、NS-EK12、RND-EK20S、RND-EK30S、RND-EK30SF、RND-EK30S-K、RND-EK50S、RNW-EK30S、RNW-EK30SPN
色赤
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
コンセント個数2
コンセント形状接地2P15A125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応