日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑
注文コード
62709099
品番
2PE-GN
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
適合機種
NP-EB24FN、NP-EB24N
色
緑
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P15A125V抜止式
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応